工事用油性マーカー 中字

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20721112 品番78430
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

丸芯と角芯で用途によって使い分けできます。
インクが切れてもカートリッジ交換で再度使えます。
速乾性です

仕様速乾性 質量(g)20 タイプシングル インク色 線の太さ中字 用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など 寸法(Φ×Lmm)17×132.5 インク油性 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ詰替式本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10710515
2011-03-07
用途:
内装工事の墨だし
有限会社インテリア ア-ト 様 (建設業・工事業)

モルタルにも擦れる事無く、インクが無くなるまで書けて、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする