黒板 スチール製

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20721173 品番 77511
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂

品名と仕様SC 「工事名・工種」 横 寸法(mm)450×600 用途現場記録写真撮影に。 質量(g)1850 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表面のみマグネットを使用可能(裏面はマグネット使用不可)。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20721155
2021-10-02
用途:
建設現場
有限会社海田ボーリング工業 様 (建設業・工事業)

裏面がマグネットつかない、レインチョークが消えない

1人が参考にしています
対象商品:
20721155
2020-02-06
用途:
工事写真の撮影に

自由にレイアウトできるので無地を購入。薄い罫線入りなので作成し康です。スチールなのでマグネットもつけることができ、尚可!

対象商品:
20721207
2019-10-19
用途:
機器撤去、設置、調整等の時
製造業

マグネットが使えて便利です。雨の日に使えるか試してみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20721198
2018-04-10
用途:
検査用の黒板に使用
建設業・工事業

竣工検査時にいつも使っている黒板が汚いので、この黒板を検査用に使っています。
軽くて使いやすいのですが風に煽られて倒れ易いのが欠点。

1人が参考にしています
対象商品:
20721182
2017-02-27
用途:
作業現場、検査写真
建設業・工事業

書きやすいし、字もよく見える。
フレームもしっかりしていて、現場の持ち運びにも楽ちんです。

1人が参考にしています
対象商品:
20721155
2019-12-06
用途:
確認写真の時
小林地質調査 様

表面は、マグネットシートが付きますが、
後ろ面には、付かない!

もっとナイフを詳しく説明してほしい。

結局は、無駄金になってしまった

1人が参考にしています
2016-06-07
用途:
現場写真
建設業・工事業

裏もスチール製にしてほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
20721207
2016-06-13
用途:
現場写真

先に同じ評価の方がいますが、裏側もマグネットシートがくっついてくれないと困ります!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする