77329 黒板 木製 シンワ測定 20721234

黒板 木製

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚寸法(mm)300×450×17表示項目工事件名、工事場所、施工者RoHS指令(10物質対応)対応注文コード20721234品番77329
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。
現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。
裏面スタンド付です。

用途
現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)
寸法(mm)300×450×17付属品黒板消し、チョーク(3本)種別横 GS質量(g)410表示項目工事件名、工事場所、施工者RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35116365
2021-11-12
用途: 現場作業時
第一測量設計所サービス業

比較的軽く、裏にチョークと黒板消しが入れるところが有って便利です。

対象商品 : 35116286
2021-09-07
用途: 工事
有限会社山中石油卸売・小売業

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです

対象商品 : 35116277
2020-10-01
用途: 作業場のメモ用
医療・福祉・介護関連業

無地となっていますが、薄く5cmの方眼が入ってます。
写真には写らないんでしょうが、無地を期待していただけに残念です。
チョークと黒板消しが付属しているのはありがたいです。

対象商品 : 35116313
2018-10-26
用途: 変圧器据付作業
建設業・工事業

可の不可もなく、期待通りです。コストパフォーマンスは他社市品より良いかも。

対象商品 : 35116243
2017-10-29
用途: 機械工事
サービス業

チョークのノリも良く、消しやすくて満足しています。作ろうかとも思っていましたが、材料費手間賃を考えると、買ったほうが断然お得です。

対象商品 : 35116286
2017-02-06
用途: 防水工事作業時
建設業・工事業

罫線のない無地の黒板も今後在庫にして頂くとうれしいです。

対象商品 : 35116374
2017-02-03
用途: 温泉作業・制御盤作業等工事KY活動
株式会社成和

色々探してやっと見つけました、木製なので雨の日がちょっと気になります。

対象商品 : 35116304
2016-11-16
用途: 現場写真撮影時

安価で良い。
自立させるための裏脚に強度がほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする