曜日別特売
78230 黒板 木製 耐水 シンワ測定 20721304

黒板 木製 耐水

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚寸法(mm)450×600×18表示項目工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図注文コード20721304品番78230
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。
書きやすい暗線入りです。

用途現場記録、写真撮影用の黒板寸法(mm)450×600×18種別横 TFタイプ耐水付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本材質質量(g)855表示項目工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐水チョークでないと書けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538635
2021-05-21
用途: 工事記録写真撮影
株式会社平建設

これからの梅雨時期にピッタリだと思います。無地なのでいかようにもレイアウトが出来て便利です。

対象商品 : 68538635
2019-09-25
用途: 飲食店のメニュー告知
サービス業

ホームセンター、文房具屋を探しても気に入った黒板が見つからず。工事用黒板を思い出し、モノタロウで検索したらこの商品に出会えました。到着したその日から使っています。
シンプルで使いやすいです。

対象商品 : 68538653
2017-10-27
用途: 水道設備配管工事,電気設備工事

使い初めて2日目黒板枠が少しねじれゆがみ始めました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする