黒板 木製 耐水

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)450×600×18 表示項目工事件名・工事場所・施工者 注文コード20721313 品番78238
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は寸法・表示項目など8種類から選べます 他の種類を見る

耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。
書きやすい暗線入りです。

寸法(mm)450×600×18 種別横 TG タイプ耐水 付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本 材質 質量(g)855 表示項目工事件名・工事場所・施工者 用途現場記録、写真撮影用の黒板 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐水チョークでないと書けません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68538635
2021-05-21
用途:
工事記録写真撮影
株式会社平建設 様

これからの梅雨時期にピッタリだと思います。無地なのでいかようにもレイアウトが出来て便利です。

対象商品:
68538635
2019-09-25
用途:
飲食店のメニュー告知
サービス業

ホームセンター、文房具屋を探しても気に入った黒板が見つからず。工事用黒板を思い出し、モノタロウで検索したらこの商品に出会えました。到着したその日から使っています。
シンプルで使いやすいです。

対象商品:
68538653
2017-10-27
用途:
水道設備配管工事,電気設備工事

使い初めて2日目黒板枠が少しねじれゆがみ始めました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする