画像準備中

風防下げ振り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タイプピタット 磁気制動式 注文コード20722205 品番77552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554)
制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554)
マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524)
突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524)
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。
取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。
内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524)
錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)

材質
竿:アルミ
ドラムカバー:ABS樹脂
錘:真鍮、リン青銅、銅
突き当て部:ステンレス
タイプピタット 磁気制動式

商品説明動画

シンワ測定 風防下げ振り
この動画は、3人が参考にしています。
シンワ測定 風防下げ振り
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20722205 77552 23115636 77524 風防下げ振り シンワ測定 風防下げ振り シンワ測定 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする