風防下げ振り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプベーシック 注文コード20722214 品番77554
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554)
制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554)
マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524)
突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524)
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。
取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。
内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524)
錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)

材質
竿:アルミ
ドラムカバー:ABS樹脂
錘:真鍮、リン青銅、鉄
突き当て部:アルミ
タイプベーシック トラスコ品番825-2438 質量(g)3060 精度(mm)±1

商品説明動画

シンワ測定 風防下げ振り
この動画は、3人が参考にしています。
シンワ測定 風防下げ振り
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:454

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする