位置検出用スナップフロート RF型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)6 注文コード20722293 品番RF-5 6mケーブル付
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はケーブル長など7種類から選べます 他の種類を見る

1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。

用途
ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
電圧(V)AC/DC 30 周波数(Hz)50/60 タイプ位置検出用 使用液湧水・工事排水・土砂水 ケーブル長(m)6 材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂 質量(g)204(フロート単体) 電流(A)AC/DC 2 接点a接点 動作特性(最大制御幅)3m 定格容量50VA 定格出力容量(VA)50 心数×断面積(mm2)2×0.5 接点機構マイクロスイッチ 最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷) 液温(℃)0〜50 仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5 耐水圧(kPa)98
関連資料:(0.27MB)
注意
※ケーブルを引っ張らないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20722293
2022-08-27
用途:
排水ポンプ制御
有限会社内藤石材 様 (製造業)

修理用でしので 早い出荷にて 助かりました。
ありがとうございました

対象商品:
20722293
2019-03-05
用途:
下水用 汲み上げ時

現状のままで良いと思いますが、弊社下水での使用しているため、
プラスチックの硬貨が、気になります

対象商品:
20722293
2016-12-20
用途:
送水用タンクのレベル保持
関西ペイント株式会社 様 (製造業)

数日前に、使用中の類似フロートが作動しなくなり、渇水してしまったが、本品に変えてから問題なく使用できました。

対象商品:
20722293
2017-03-09
用途:
陸上養殖設備の修繕

施設の不具合があり、緊急に9個のスナップフロートをモノタロウさんに注文したところ、数日で到着し、施設への影響を最小限にすることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする