デジタルマイクロスコープ nano.capture

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20722485 品番SP725S
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍〜250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。

倍率有効:60〜250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番818-5331 質量(g)約90 対応OSWindows XP SP2/SP3/Vista/7/8/10/11、Mac OS X 10.5.6 〜 10.12.x 範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4×1.1mm(250倍時) 接続USB2.0 照明LED 4灯 寸法(Φ×mm)約30×86 最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)、動画:640×480ピクセル(VGA) 撮像素子CMOS RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20722485
2021-12-05
用途:
不良部品の解析
株式会社渥美メンテナンス 様 (サービス業)

商品説明文にはズーム機能があると書いて有りますが実際はありませんでした。
遠くの物は小さく、近くの物は大きく見える当たり前の事をズーム機能と表現していました(メーカー確認済み)しかもピント調節が合わせにくい。
価格が安いので我慢して使ってみるかと思ってます

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

 

対象商品:
20722485
2021-10-06
用途:
給食における混入物確認のため
西予市 様 (その他業種)

価格が手ごろなのと、価格の割に性能がすごく驚きました。

対象商品:
20722485
2018-11-16
用途:
電子基板の検査

低価格な割には大変鮮明な画像が得られました.実用的には問題ないのですが,対象物が少しでも動いているとブレた画像になります.完全に静止させると非常にきれいに映ります.表示画像の回転や保存,光量調整,フォーカス調整と必要な機能が揃っていて良いです.ソフト起動中でのUSB抜き差しにも対応します.

対象商品:
20722485
2018-11-09
用途:
電装基盤の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

解像度に不満は残るものの作業は無事完了できました。日常使用ではないのでコストパフォーマンスに満足です。

対象商品:
20722485
2018-09-19
用途:
動植物の観察
その他業種

画像が鮮明でこの価格でとびっくり!USBがデジカメと競合するのでその都度パソコンを再起動しています。

対象商品:
20722485
2019-04-10
用途:
微小物の観察
製造業

今ひとつ使いづらいなあという印象です。光源は自分で用意する必要があります。

対象商品:
20722485
2018-03-02
用途:
金属疲労によるクラック(亀裂)調査

安価だったのでとりあえず使ってみましたが、無事0.1mm以下のクラックを発見する事が出来ました。

対象商品:
20722485
2017-11-06
用途:
研究用試料の表面観察
教育・研究機関

コストパフォーマンスの大変高い商品だと思います。期待していた以上に、綺麗な画像が得られました。しかし耐久性はあまりないように思えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
1人が参考にしています
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする