※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンスポンジ シートタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20727148 品番 SS3-1000-1000
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃〜200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。

用途
各種ガスケット
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
厚さ(mm)3 寸法(mm)1000×1000 硬度35 タイプシート 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
(※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20727132
2022-02-17
用途:
プレスの時の台
有限会社創プロダクト 様 (製造業)

熱によりそっくり変えることもなく150度の温度に耐えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
880:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする