SS5-500-1000 シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ 20727166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5-500-1000 シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ 20727166
SS5-500-1000 シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ 20727166
SS5-500-1000 シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ 20727166
SS5-500-1000 シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ 20727166
SS5-500-1000 シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ 20727166
SS5-500-1000 シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ 20727166
SS5-500-1000 シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ 20727166
SS5-500-1000 シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ 20727166

シリコンスポンジ シートタイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
厚さ(mm)5
寸法(mm)500×1000
内容量1個注文コード20727166品番SS5-500-1000
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。

用途
各種ガスケット
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
厚さ(mm)5寸法(mm)500×1000硬度35タイプシート耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
(※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。)
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20727132
2022-02-17
用途: プレスの時の台
有限会社創プロダクト製造業

熱によりそっくり変えることもなく150度の温度に耐えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
880:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする