※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
ゴミが出ないこと、柔らかくて収縮性があり使いやすく仕上がりがきれいで気に入ってます。
上記2流体洗浄では最高150℃の蒸気を流しますが、まったく問題はありません。 しいて要望を上げるとすれば厚み5mmで長さ20m以上のものもそろえてもらいたい。
スチーマーボックスのシリコンスポンジがボロボロになったので探したのですがなかなか見つかりません。厚さ5mmが欲しかったのですがこちらは厚さ3mmで少し蒸気が漏れてしまうのですがそれでも安くあがって満足です。またしばらくは大丈夫そうです。