シリコンスポンジ角紐

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20727245 品番 SH3-30-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】
柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。
保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。

厚さ(mm)3 幅(mm)30 長さ(m)50 弁柄 用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 硬度20 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は、一般工業用途向けに開発、製造されたものです。
※火気には十分注意してください。
※用途、使用条件、取付方法、環境などにより寿命や安全性が大きく左右されます。
※使用時の端材、使用後の部材を焼却しますと、有害なガスが発生する場合があります。廃棄する場合、法的産業物の処理方法を遵守してください。
※医療用途、食品用途、その他特殊用途にご使用の場合は、貴社にてその安全性を事前にご確認の上ご使用ください。
※製造上、表面にシワや多少の凹みがでる場合がございます。
※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
(※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。)
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20727236
2020-11-25
用途:
蒸気の配管用の断熱材として使用しています
HUGパワー株式会社 様 (製造業)

ゴミが出ないこと、柔らかくて収縮性があり使いやすく仕上がりがきれいで気に入ってます。

対象商品:
20727245
2017-05-21
用途:
蒸気用配管の保温材として使用している
アクアサイエンス株式会社 様 (製造業)

上記2流体洗浄では最高150℃の蒸気を流しますが、まったく問題はありません。 

しいて要望を上げるとすれば厚み5mmで長さ20m以上のものもそろえてもらいたい。

対象商品:
20727227
2017-01-13
用途:
スチーマーボックスに

スチーマーボックスのシリコンスポンジがボロボロになったので探したのですがなかなか見つかりません。
厚さ5mmが欲しかったのですがこちらは厚さ3mmで少し蒸気が漏れてしまうのですがそれでも安くあがって満足です。
またしばらくは大丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
766:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする