スリーハイ
スリーハイの ゴム素材
スリーハイの シリコンゴム
スリーハイの シリコン スポンジゴム
シリコンスポンジ丸チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20727272
品番
ST15-25-1
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃〜200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途
各種ガスケット・パッキング類
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
寸法(mm)
Φ15×Φ25
硬度
20
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
1
注意
※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
(※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。)
商品豆知識
ゴム素材の特長