※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンスポンジ丸チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20727288 品番 ST20-30-1
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃〜200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとして使用可能です。

用途
各種ガスケット・パッキング類
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
寸法(mm)Φ20×Φ30 硬度20 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(m)1
注意
※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
(※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする