スリーハイ
スリーハイの 制御機器・PLC・リレー
スリーハイの 温度調節器(デジタル調節計)
スリーハイの 温度調節器本体
デジタル温度調節器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
制御方式
ON/OFF制御
注文コード
20727866
品番
monoone+
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
制御方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
機能
エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/暴走検出機能
入力
熱電対(K)
電源電圧(V)
AC100専用(単相)50/60Hz
出力形式
リレー
定格出力(A)
10以下(電流値0.1以下の場合はご連絡ください。)
制御方式
ON/OFF制御
表示範囲(℃)
(表示部)-199〜999
指示精度
±2℃(-199℃〜700℃)、±4℃(+700℃〜+999℃)
サンプリング周期
0.1秒
設定値
(記憶)EEPROM
短絡保護
ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)
消費電力(VA)
4以下
許容周囲温度(℃)
-10〜40
許容湿度(%)
10〜85RH(結露しないこと)
耐電圧(V)
AC1500・1分間(電源部・出力部共)
耐ノイズ
パルス幅50nS、1000nSで1500V
寸法(縦×横×奥行)(mm)
165×70×35(突起,取付金具部を除く)
質量(g)
約600
取付
壁掛け/DINレール(オプション)
商品説明動画
「monoone-120」セットアップ編〜結線方法〜
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
「monoone-120」実践編その1〜温度設定〜
参考になった
「monoone-120」実践編その2〜PID設定〜
参考になった
「monoone-120」安全機能編〜過昇温防止設定〜
参考になった
「monoone-120」便利な機能編〜温度モニター機能〜
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20727866
monoone+
58165025
mpa20
monoOne+Ao(モノワンプラスアオ)
スリーハイ
1台
¥
48,980
税込
¥
53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)