※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル温度調節器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 制御方式1.PID時分割比例<加熱動作>オートチューニング付、2.ON/OFF制御<加熱動作> 注文コード20727884 品番monoone-120t
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は制御方式など6種類から選べます 他の種類を見る

新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!

機能エラー表示/バーンアウト/過昇温防止設定/ロック機能/ヒーター断線警報機能/タイマー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対(K、J、T、E、R、S、B)<外部抵抗100Ω以下>、白金測温抵抗体(Pt100Ω) 電源電圧(V)AC90〜240(単相)50/60Hz 出力形式SSR(無接点)電圧出力<出力電圧は、電源電圧に依存> 定格出力(A)15以下(SSR出力のため、若干の漏れ電流があります。電流値0.2A以下の場合はご連絡ください。) 制御方式1.PID時分割比例<加熱動作>オートチューニング付、2.ON/OFF制御<加熱動作> 指示精度【熱電対】K、J、T、E:(表示値の±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下、R、S:(表示値の±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下、B:0〜400℃表示範囲の±5%±1digit以下【白金測温抵抗体】表示値の±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下(センサーの誤差は含みません。) サンプリング周期0.5秒 設定値(記憶)EEPROM 短絡保護20Aヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可) 消費電力(VA)10以下 許容周囲温度(℃)0〜40 許容湿度(%)35〜85rh(結露しないこと) 耐電圧(V)AC1800・1秒間(電源部・出力部共) 耐ノイズパルス幅50nS、1μSで1200V以上 寸法(縦×横×奥行)(mm)165×110×85(突起、取付金具部を除く) 取付卓上/壁掛け/DINレール(オプション) 制御【定数】比例帯:0.1〜999.9(℃)/比例周期:1〜10(秒)、積分時間:0〜999(秒)/感度:0〜99.9(℃)、微分時間:0〜999(秒)/PV補正:-50.0〜50.0(℃) 表示部【分解能0.1】K/-199.9〜999.9℃、Pt100/-199.9〜650.0℃、J/-500〜999.9℃、T/-199.9〜400.0℃、E/-199.9〜750.0℃【分解能1】K/-199〜1372℃、Pt100/-199〜650℃、J/-50〜1100℃、T/-199〜400、E/-199〜750℃、R/0〜1760℃、S/0〜1760℃、B/0〜1800℃測定温度:7セグメント赤色LED文字高14.3mm設定温度:7セグメント緑色LED文字高10.2mmモニター表示:7セグメント赤色LED文字高8.0mmタイマー表示:7セグメント緑色LED文字高8.0mmOUTランプ:ヒーター出力ON時に点灯<橙色LEDランプ>ALARMランプ:異常(アラーム)時に点灯<赤色LEDランプ>ATランプ:オートチューニング中に点灯<緑色LEDランプ>ONタイマー:ONタイマー選択時に点灯<橙色LEDランプ>OFFタイマー:OFFタイマー選択時に点灯<橙色LEDランプ> 質量(kg)約1.3 補助出力AC250V、3A 仕様摂氏華氏切替表示機能:あり※1(※該当ロット番号:4051 以降) タイマー付き タイマー機能あり

商品説明動画

「monoone-120」セットアップ編〜結線方法〜
この動画は、1人が参考にしています。
「monoone-120」実践編その1〜温度設定〜
「monoone-120」実践編その2〜PID設定〜
「monoone-120」安全機能編〜過昇温防止設定〜
「monoone-120」便利な機能編〜温度モニター機能〜

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする