アズワン
アズワンの クリーンブース
クリーンルーム用防塵カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20727927
品番
TDC-80SAD
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥86,130
販売価格(税別)
¥
78,300
バスケットに入れる
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
アズワン品番
2-8103-31
仕様
不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
材質
本体/Φ13mmステンレスパイプ、カバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、HEPAユニット/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
700×500×500(635)
電源コード(m)
1.7(2P)
消費電力(W)(50/60Hz)
約36/38
電源(AC)
100V 50/60Hz
集塵効率(%)
99.97%以上(0.3μm粒子)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000