曜日別特売
600SHA ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用) モノタロウ 20728042

モノタロウ

ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法T(Φmm)21
内容量1個注文コード20728042品番600SHA
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

用途
空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気最高使用圧力(MPa)2ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80寸法D(Φmm)35寸法T(Φmm)21相手側ホースサイズ3/4ホース用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20728033
2017-10-15
用途: トラック作業
菊地商店

以前も購入してるんですが 今回購入した物がはまりません、交換願います

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする