ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用)

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20728058 品番 400SMA
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

相手側取付サイズRc1/2 ねじ径R1/2 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20〜80 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)2 寸法D(Φmm)35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20728067
2026-01-05
用途:
大型エアコンプレッサーな接続
有限会社三瓶急送 様 (運輸・通信業)

初めから漏れ止めのシールが着いてるので便利。
今の所、差し込み口のスライドもスムーズ

対象商品:
20728058
2022-02-03
用途:
機械のメンテ
林水道鉱業株式会社 様

いう事無しです。なかなかホームセンターでも無いものが手に入ってよかったです。。。

1人が参考にしています
対象商品:
20728067
2018-12-08
用途:
エアー配管の分岐
建設業・工事業

大口径なので圧力のロスもないので作業が捗ってます。シールも巻かなくてよいので瞬間で組み上がりました。また購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
20728058
2024-02-15
用途:
使えなかった

大口径のソケット/カプラと大口径のホースを用意しようとしたが、

31422738 エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 青色 柔軟性 長さ20m内径8mm

とはカプラのサイズが合わなかった。
内径が大きくボトルネックになりにくいのかと思ったらカプラ自体が大きいとは。

ホースには「空気接続口 1/4ワンタッチカプラー」と記載があるが、こちらはネジ側は「Rc1/2」とあるもののカプラ側についてはなにも書かれておらず、「寸法D(Φmm) 35」は図がないのでなんの寸法なのかわからず。

「大口径」にもいろいろあって困りますね。

1人が参考にしています
対象商品:
20728067
2017-03-08
用途:
機械整備

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。また機会が有りましたらよろしくお願いします。使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする