プラグカプラー(大口径) (ホース取付用)

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20728085 品番 600PHA
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

材質鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 最高使用圧力(MPa)2 ソケットorプラグプラグ 寸法d(Φmm)17.7 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法D(Φmm)17.7 寸法T(Φmm)21 相手側ホースサイズ3/4ホース用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
清掃用
電気・ガス・熱供給・水道業

埃っぽい現場の清掃に使用しています。価格もお手頃、問題なく使用できています。

対象商品:
20728076
2026-01-05
用途:
大型インパクト
有限会社三瓶急送 様 (運輸・通信業)

特別どうこうではなく、普通にしっかりしていて何の問題もなく使える

対象商品:
20728085
2018-12-12
用途:
製品を移動するときのシリンダーの配管
米山シュレッダーサービス 様 (サービス業)

製品には満足です。
もう一社よりコストが低く性能は、変わらないような感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする