プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用)

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20728103 品番 600PMA
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

相手側取付サイズRc3/4 ねじ径R3/4 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20〜80 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)2 寸法D(Φmm)17.7 寸法d(Φmm)13
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20728094
2016-10-03
用途:
エンジンコンプレッサーの接続

ネジ部にシール剤が予め塗布してあるのでシールテープを巻かなくても良かったです。

対象商品:
20728103
2017-07-16
用途:
作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い勝手が良く、たいへん便利に使って居ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする