【返品手続き中】
ワイヤーの溶接部からはずれている
車輪部分もすでに汚れており、箱に入ってもおらずむきだしのまま配達されたため、嫌な予感はしましたが、商品として大切に扱われていない気がしました
早急のお引き取りをお願いします
メッシュパレットなのでほぼ丸棒で組まれていますが,その丸棒の切り口の処理が甘く,面取りがきっちり施されていないため,手を切ります.
重量が重いのでその処理の悪い端部を素手で持って滑らせてしまうと結構な傷口になりそう.保護手袋の着用必須です.
それさえなければ段積みも可能なので非常にいい商品だと思いますが.専用の屋外カバーもあれば助かります.
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
廃棄物集荷場に資材分別用に設置していますパレットのままの移動があるのでキャスター付きはとても重宝しています
イメージより大きく頑丈で作りで驚きました。
キャスター付きでしたので、材料を入れた状態でも一人で移動できるので、
とても助かります。少しキャスターの方向性が柔軟な方向に動けばさらに良いかと。
今時、宅配には段ボール配送がつきものですが、段ボールはどうしても溜まるし、嵩張ります。当社では、シュレッダーごみ、段ボールを資源ごみとしてリサイクルするので、なんとかそれらをまとめて置いておきたかったのですが、これで解決です。
シュレッダーごみとともに一まとめにして、処理車が回収に来る日にキャスターで移動、処理までの流れも職員全員へ徹底したので、サイクルができました。
容量も大きいので、職場がすっきり片付けることができて、大助かりです。
空の時は片側2つだけクルクル回転するキャスターで移動や方向変換は余裕で可能ですが、いざ物を積み全体が重くなると片側だけの回転では動かせません。全て回転するキャスターにすればなお良いと思う。