次亜塩素酸水 ノロキラーS

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 20728277 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。
室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。
タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。
次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。
室内全体にスプレーしてください。
食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。
冷蔵庫内の消臭・除菌。
赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。
タバコ臭、アンモニア臭の消臭。
ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。
室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。
他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
効果除菌、消臭 付属品ノズル 原材料次亜塩素酸水、純水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
車の消臭
サービス業

車のいやなにおいが消えました。使いやすいと思います。

対象商品:
20728268
2024-08-09
用途:
ペットのトイレの消臭

雄猫のトイレの匂いがすごいので、消臭に期待して購入してみました。かなり掛けないと効果がなくて残念でしたが、トイレ周りやケージのお掃除には効果的でした。とてもサッパリしてくれます。

対象商品:
20728268
2023-06-05
用途:
機材や家具、建具など、人の触るところの消毒
その他業種

次亜塩素酸水はあんまり売ってない
ほとんどナトリウムばかりで困っていました
使い勝手はとても良く、消臭効果もあって手肌に優しいから活躍しています

対象商品:
20728268
2021-11-18
用途:
常備して除菌
不動産業

職場では当初は漂白剤を薄めて次亜塩素酸ナトリウムを作って机上などの消毒をしていたが、人体への悪影響を考えて本商品に変更。安心して消毒できている。

1人が参考にしています
対象商品:
20728268
2022-01-12
用途:
高齢者施設 デイサービスのトイレとキッチン
デイサービス志多町のNIWA 様 (医療・福祉・介護関連業)

次亜塩素酸水ノロキラーSは使いやすく衛生的で縮尺不要で便利

1人が参考にしています
対象商品:
20728277
2021-03-25
用途:
事務所の抗菌
K's 様 (運輸・通信業)

不足時に高値で販売していないので
信用して買いました

1人が参考にしています
対象商品:
20728268
2021-06-16
用途:
家庭内除菌
なかむら 様 (サービス業)

どこにでも何にでも使えて安心。使用範囲が広いし、噴霧状なので使いやすい。

対象商品:
20728268
2021-02-25
用途:
家庭内清掃用

身体に安心という部分は信じるしかないですが、とにかく消臭効果は凄いです。
某有名消臭除菌剤2銘柄とは比べ物にならないくらい効果があります。もちろん成分や厳密な用途は違うので単純な比較はできませんが。
使用直後は若干の塩素臭は残りますが、すぐ悪臭と共に消滅します。
三角コーナー、ごみ箱、トイレ、玩具等々、直接、空間にと重宝しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする