e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC税込¥142,780~¥129,800~


長尺の重量材を加工する際に使用するために購入。
発注から商品到着まで予定より早く助かりました。
商品着後にダンボールを開梱し、チェックすると黄色いプラ製のフランジが割れていました。
今後使用してゆく中で、他のプラ部品にも割れなどが発生するのではと不安を覚えました。組み立て自体は簡単です。
梱包自体は生産国で行っていると思うので、モノタロウさんで直接商品のチェックはできないのかもしれませんね。
仕事の進行に影響が出るので返品や交換を申し出ませんが、残念というのが正直な気持ちです。
十字足の下にねじ込み式のゴム足がついているので床の形状に合わせやすく、欅などの建築古材を独りで加工するため加工精度や安全性は増しました。
以前、ホームセンターで購入した簡易式の同様ローラーを使った際、ローラーを支える水平プレートがグニャリと曲がってしまったことがあったので、今後耐荷重に期待しながら使ってゆきます。
切断機械の高さに合わせて使用する台を探していて購入しました。
高さを変えれるので調整して使用が出来る。
簡単に移動できる重さなので他用途に使用できてよかったです
現在の使用では問題無いが,幅広のガイドとしては少し狭いので、追加のローラスタンドが必要。また分解時ローラガイドを止めるネジの取り外しが少し面倒くさい。
以前購入した物より強度が無い
ローラーベースが簡単に曲がる
相変わらずボルトが頼りない
補強しないと使い物にならない
そっと置いたつもりですが少し曲がってしまった。重量オーバーだったみたいです… 商品は問題無かったと思います。