TP-7090M ティープレート ティーエフサービス 20729135 TP-7090M ティープレート ティーエフサービス 20729135 TP-7090M ティープレート ティーエフサービス 20729135

ティープレート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 種別L字金具 材質スチール、VHB 注文コード20729135 品番TP-7090M
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は種別・材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。
絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!

種別L字金具 メタリック 用途書庫・家具の転倒を防止 セット内容プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚 材質スチール、VHB プレート厚(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20729153
2024-09-04
用途:
地震時倒壊防止器具
サービス業

取付は容易である点は評価に値するが、一定規模の地震が起こらないと耐震強度など判定不能。

対象商品:
20729126
2022-10-12
用途:
スチールラックの固定
製造業

大判で強力な接着力かつ位置調整ネジが付いていて便利でした。

対象商品:
20729153
2021-11-18
用途:
棚の転倒防止
製造業

壁と棚の隙間に合わせて調整できるの点や粘着性も申し分なく良い商品です。
木目調を選べたのも、棚とマッチして満足です。

対象商品:
20729126
2018-11-14
用途:
実家の家具に地震対策
サービス業

コンパクト、強度もそこそこ期待できる材質です。
取り敢えず面積の広いプレートを粘着テープで貼り付けるタイプなので、ドリルやドライバー等の工具を持たない人も施工可能です。
貼り付ける対象の材質の強度は考える必要が有ります。

1人が参考にしています
対象商品:
20729126
2016-08-08
用途:
ロッカーの固定
個人のお客様

取り付けが簡単で丈夫です 追加注文しました

1人が参考にしています
対象商品:
20729126
2019-12-13
用途:
ロッカー固定
ニッソーファイン株式会社 様 (製造業)

貼る前は粘着力に不安がありましたが、一度貼ったらびくともしませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする