ティープレートベルトタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 20729162 品番 TPB-7090G
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!

種別転倒防止ベルト 用途書庫・家具の転倒を防止 セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB グレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20729162
2022-06-14
用途:
電子レンジの固定
教育・研究機関

2022.3の地震でも倒れることなく冷蔵庫を支えてくれましたので、ほかのものも固定したいと思い購入しました。
取り付けやすいですし、ベルトの調整もしやすいです。

対象商品:
20729162
2021-08-12
用途:
キャビネットの転倒落下で使用
製造業

重量物でなければ壁に穴を開けずに転倒防止ができるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする