ティープレートベルトタイプ ロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 20729187 品番 TPB-7090GL
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!

種別転倒防止ベルト 用途書庫・家具の転倒を防止 セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB グレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20729187
2023-08-29
用途:
家具の転倒防止用

再利用したいので、金具裏面の両面テープは使いません。はがしたのち金具の上下、左右にネジ穴を4ケ所開けてネジ止めしています。両面テープが強力な為剥がすのが困難です。出来れば、両面テープは別途利用状況に応じて貼るようには出来ないでしょうか。又ベルトだけ別売してもらうと助かります(ベルトの為だけに一式購入しています)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする