E-3045W イーサポート ティーエフサービス 20729232

 

E-3045W イーサポート ティーエフサービス 20729232
E-3045W イーサポート ティーエフサービス 20729232
E-3045W イーサポート ティーエフサービス 20729232

イーサポート

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(mm)S(300~450まで)
ホワイト
内容量1個注文コード20729232品番E-3045W
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

阪神淡路大震災、中越地震クラスの耐震試験にも十分耐える!
家具等の軽量から企業の書庫200kgに十分対応出来ました。
98%以上は紙製で、エコ商品。廃棄の時は資源ごみで(段ボール)対応出来ます。
大きさに対して重量も軽く、万が一落下しても怪我をしません。
PL法に対応しています。
約900mmの幅に対して1個の取付けは必要です。
2000mmの食器棚等は2個取付けが必要になります。

用途家具転倒防止補助eco商品種別つっかえ棒サイズ(mm)S(300~450まで)ホワイト材質本体:ダンボール、ペーパーボード 筒:紙 ○固定テープ:紙 すべり止め:ウレタンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20729257
2017-04-26
用途: ラックの耐震対策
卸売・小売業

設置は簡単ですが、一旦固定テープを張ってしまうと後で隙間が生じた際に調整ができず困りました。ラックの高さを調整して対処しました。
強度の問題もあるかと思いますが僅かでも高さ調整機能があると便利だと思います。

対象商品 : 20729257
2016-04-06
用途: 書棚の地震対策
個人のお客様

筒底の剥離紙がウラオモテ逆になっていて、完全に両面テープに張り付いてしまっているものが4セット中2本あった。無理やり剥がして使用し、問題はないように思うが、ちゃんとしてほしい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする