ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
イーコネクト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
20729293
品番
EC-70
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
2段式棚をしっかり接続!地震による転倒を防止! 震度6強の耐震実験に耐えた!
種別
連結器具
用途
書庫・家具の転倒を防止
材質
PET蒸着シール
耐荷重(kg)
上部棚のみ/約100(本品を4枚使用した場合)
耐用年数(年)
約5
注意
※耐用年数は、使用状況や環境により変わる場合があります。