耐震ロックゲル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 寸法(mm)45×45 注文コード20729336 品番TG5-45C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は寸法・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

貼るだけで震度7に耐える地震対策。
優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。
取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。
汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。

用途
(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。
(品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。
寸法(mm)45×45 種別耐震マット 材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル 厚さ(mm)5 耐荷重(kg)25/強度1枚あたり 適合温度(℃)‐20〜+75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする