ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの つっかえ棒
エコバーS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
20729345
品番
EB-6070W
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
震度6強の耐震実験に耐えた! バネでしっかりつっぱり、安定感抜群!紙製でも十分な強度で書類の落下を防ぎ万一に備えます。
種別
つっかえ棒
用途
書類飛出防止バー
材質
紙管・土台:ペーパーボード、バネ:ピアノ線
内寸法(mm)
(書庫)600〜700
耐用年数(年)
約5
注意
※両サイドの土台の高さが同じでないと十分な効果が得られません。
※耐用年数は、使用状況や環境により変わる場合があります。