ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
イーガード 内付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20729397
品番
EG-12U
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
種別
落下防止器具
用途
書類落下防止ベルト
材質
金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
約100(1本)
内寸法(mm)
(書庫)〜1200
注意
※できるだけ同じ高さ・奥行に設置してください。