ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
イーガード 巻きつけタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合支柱
メタルラック
注文コード
20729467
品番
EGM-90SS
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合支柱
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。
取り出し簡単!高さ調節自在!
材質
バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
約100(1本)
支柱径(Φmm)
25
対応幅(mm)
900
適合支柱
メタルラック
用途
書類・荷物の落下防止
種別
落下防止器具