EGR-15 イーガードラック用 ティーエフサービス 20729582 EGR-15 イーガードラック用 ティーエフサービス 20729582 EGR-15 イーガードラック用 ティーエフサービス 20729582

イーガードラック用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20729582 品番EGR-15
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。

種別落下防止器具 用途書類・荷物の落下防止 材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本) 適合寸法(mm)(書庫)〜1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20729607
2020-08-20
用途:
絵画や段ボールの金属ラックへの固定
その他業種

どれが使い勝手が良いかわからなかったので、3種類のラック用ベルトを購入して比べました([イーガードラック用 落下防止器具]、[落下ストッパーS] 、[棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル])。
大きな違いは、中央のバックル部分(大差ありませんでした)ではなく、両端の長さ調節用引き締め具部分でした。
[落下ストッパーS]と[棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル]は、ベルトの締まり具合がややたよりない感じ。[棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル]のベルトは光沢がありつるつるして滑りやすい感じで、私の好みではありませんでした。
[イーガードラック用 落下防止器具]が、両端の長さ調節用引き締め具に、ぎざぎざの切り込みが有る(他の2点にはない)ので、ひもの端を引くだけで強く締め付けられ、しっかりと固定できました。バックルで脱着も簡単です。リピートはこれに決まりです。

3人が参考にしています
対象商品:
20729582
2020-07-08
用途:
棚から本・カタログ類の脱落防止
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

棚の柱への取付は簡単。鎖とは違い布ベルトなので、しっかりと張らないと結構たわんで本の飛び出し防止にならない場合がありそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする