ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
タフガードダブル外付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20729616
品番
TGW-90S
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
種別
落下防止器具
用途
書類落下防止バー
材質
スチール
表面処理
カチオン
適合寸法(mm)
(書庫)900