ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
タフガードダブル内付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20729625
品番
TGW-90U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
種別
落下防止器具
用途
書類落下防止バー
材質
スチール
表面処理
カチオン
適合寸法(mm)
(書庫)900