ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
タフガードダブル前付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20729668
品番
TGW-12M
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
種別
落下防止器具
用途
書類落下防止バー
材質
スチール
表面処理
カチオン
適合寸法(mm)
(書庫)1200