パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接トーチ
パナソニックコネクトの CO2溶接トーチ用交換部品
パナソニックコネクトの 交換チップ
CO2Rチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20730343
品番
TET12003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全長(mm)
45
適合ワイヤ
ソリッドワイヤー
板厚・材質
薄板〜厚板・ステンレス、軟鋼
チップ径(Φmm)
1.2〜1.35
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2×45L