画像準備中

CO2Rチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 20730413 品番 TET01452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
全長(mm)40 適合ワイヤソリッドワイヤー 板厚・材質薄板〜厚板・ステンレス、軟鋼 チップ径(Φmm)1.4 適合ワイヤ径(Φmm)1.4×40L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする