TYグリーン600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20730598 品番 MR-010-222-0
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

パイル密度を多くして高級感があり、弾性回復・耐光性も良好な人工芝です。

用途人工芝 材質表面:ナイロンモノフィラメント(直毛糸)、基布:ポリプロピレン、裏面:S.B.R.コーティング 質量(kg)23 規格182cm巾×10m乱 パイル長(mm)10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする