大島屋
大島屋の 冷房用品
大島屋の 冷房関連用品
樹脂製すだれ 88×180cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20730686
品番
25336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。
用途
日除け、間仕切り用。
トラスコ品番
392-4205
長さ(mm)
1800
幅(mm)
880
厚さ(mm)
5
材質/仕上
ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
1000