25350 樹脂製すだれ 176×180cm 大島屋 20730704

樹脂製すだれ 176×180cm

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1本注文コード20730704品番25350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,709
販売価格(税別)
5,190

耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。

用途日除け、間仕切り用。トラスコ品番392-4207長さ(mm)1800幅(mm)1760厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレンブラウン質量(g)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20730720
2024-08-19
用途: 外からの目隠しとして
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズはなかなか取り扱いがないのでこちらで購入できてよかったです。
商品も洗うことができる素材なのも都合良く満足していますが
すだれを繋いでいる糸が一本の糸を使用しているのではなく
結んで継ぎ足して使用しているので
結び目から解けたりしないかが心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする