吸着タイルカーペット 40×40cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラウン 注文コード20730826 品番98834
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

裏面滑り止め付きでずれにくいタイルカーペットです。汚れたところだけ外して洗えます。

用途事務所、休憩所などに。 トラスコ品番419-4610 長さ(mm)400 幅(mm)400 厚さ(mm)6 材質/仕上表地:ポリプロピレン100% 裏面:不織布 シリコン ブラウン 質量(g)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする