吸着タイルカーペット 40×40cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20730835 品番 98841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

裏面滑り止め付きでずれにくいタイルカーペットです。汚れたところだけ外して洗えます。

用途事務所、休憩所などに。 トラスコ品番419-4629 長さ(mm)400 幅(mm)400 厚さ(mm)6 材質/仕上表地:ポリプロピレン100% 裏面:不織布 シリコン グリーン 質量(g)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする