KSLT3-W ソーラルミ 積水樹脂 20730939 KSLT3-W ソーラルミ 積水樹脂 20730939 KSLT3-W ソーラルミ 積水樹脂 20730939 KSLT3-W ソーラルミ 積水樹脂 20730939 KSLT3-W ソーラルミ 積水樹脂 20730939

ソーラルミ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別サイン板用照明タイプ T3本体 仕様点消灯:夜間自動検知後点灯、夜間:調光発光 注文コード20730939 品番KSLT3-W
参考基準価格(税別)¥63,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は種別・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

スリム設計LED照明。ソーラーパネル+バッテリー+本体のオールインワン構造で、多様な場所へ設置可能です。蓄電装置は、長寿命タイプの「新型ニッケル水素電池」を採用しています。 また、アルミニウム合金製の本体は、防錆性・耐食性に優れています。ソーラーパネル一体構造で面倒な電気工事が不要です。「夜」を感知すると自動点灯します.

用途サイン板用と簡易照明タイプ。サイン板用は真下方向の配光特性。簡易照明タイプは幅広い配光特性 仕様点消灯:夜間自動検知後点灯、夜間:調光発光 種別サイン板用照明タイプ T3本体 材質太陽電池:シリコンソーラー、蓄電装置:ニッケル水素電池、発光体:高輝度発光ダイオード白色、発光部カバー:メタクリル樹脂 透明 幅(mm)450 質量(kg)1.5 高さ(mm)52 奥行(mm)100 発光色 電池太陽電池/7.2V-3 700mAh 使用条件日照が充分に得られる場所に設置してください。特に午前10時-午後3時まで日陰になる場所では設置されても発光しません。トンネル内や高架下には設置しないでください。街路灯の直下など夜間でも明るい箇所には設置しないでください。 調光方式夜間点灯、6時間後減光し、日出検出まで発光 発光時間(時間)15 発光体高輝度発光ダイオード/14個
注意
※日照が充分に得られる場所に設置してください。特に午前10時-午後3時まで日陰になる場所では設置されても発光しません。
※トンネル内や高架下には設置しないでください。街路灯の直下など夜間でも明るい箇所には設置しないでください。
※盗難防止ボルトナットは別売の専用工具がないと固定と取り外しができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする