パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接トーチ
パナソニックコネクトの CO2溶接トーチ用交換部品
パナソニックコネクトの 交換ノズル
CO2ノズル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
内径(Φmm)
13
適合
180A/200A
注文コード
20731086
品番
TGN01311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
180A/200A
全長(mm)
65
タイプ
小口径
内径(Φmm)
13
電流(A)
180,200
外径(Φmm)
19
主な適合トーチ
YT-20CF、YT-20DF