パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接トーチ
パナソニックコネクトの CO2溶接トーチ用交換部品
パナソニックコネクトの 交換ノズル
CO2ノズル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
内径(Φmm)
19
適合
500A
注文コード
20731113
品番
TGN00050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
500A
全長(mm)
84
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
19
電流(A)
200,350,500
外径(Φmm)
25
主な適合トーチ
3型ニューレッドトーチ:YT-50CS(M・L)3、YT-50CSA(DSA)3、YT-50DS(L)3、YT-50CSG(DSG)3 1・2型トーチ:YT-502CCS(M・L)、YT-501CC(L)、YT-501CP