曜日別特売
VXK2330D-02-1TZ1-B Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2330D SMC 20731157

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2330D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Rc1/4
内容量1個注文コード20731157品番VXK2330D-02-1TZ1-B
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数
2
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする