セイフティパイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20731176 品番クルマドメ 2ガタ D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,600
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。

用途防護柵、車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止、ドライブスルー機器などの保護、照明・標識ポールの保護 厚さ(mm)支柱:3.2、ビーム:2.3 質量(kg)30.3 チャイロ55/ベージK 奥行(m)0.0605 支柱外幅(mm)2500 支柱径(Φmm)60.5 高さ(m)0.8 ビーム段数(段)2 ビーム径(Φmm)34.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする